洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「転倒センサ」の検索結果

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置 仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種 質量(kg)約14.5 材質(本体)筐体部鋼板 使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨 消費電力(W)65 交換目安推奨1回/2年(ランプユニット) 処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0 使用目的空中浮遊菌の除去 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプ寿命8000時間 高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270) 操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート 使用ランプ20W×2本 安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。 処理方法送風式紫外線照射 切タイマー切1/2/3h
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)