特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器
仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)
質量(kg)約4
定格AC100V 0.8A 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。
運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ
pH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。
水量(L/min)(使用可能)約2.6
寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)
使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)
運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。