洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「ヒーターホース 汎用」の検索結果
電波法型式指定取得済
用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。
4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。
発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~99分(1分単位)
制御温度(℃)30~60(10単位)
材質(槽内)ステンレスSUS304
バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)
発振方式AM+FM 4モードから選択可能
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。