洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「60分タイマー」の検索結果
電波法型式指定取得済
減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。
減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。
超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒
材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304
寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)
質量(kg)35
出力(W)250
容量(L)12
電源(V)AC100(50/60Hz)500VA
最高温度(℃)70(使用)
外寸(mm)382×367×440
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~60分(1分単位)
バルブ【排水】Rc1/2
1個
¥739,800
税込¥813,780
6日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40
定格出力(W)200
容量(L)12
仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)35
槽内寸法(mm)W280×D220×H254
最高温度(℃)(使用液)70
入力AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440
タイマー設定0~60分(1分単位)
振動子ボルト締めランジュバン振動子
入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。