洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「角型」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル 測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C 目盛(最小波長目盛)1nm幅 精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて) 波長範囲(nm)340~1000 ディスプレイLCD 測光精度±2%T アズワン品番2-4451-31 波長幅(nm)8 (全波長)
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000 アズワン品番2-4451-32
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷