洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「制御 タイマー」の検索結果
関連キーワード
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38
付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)
材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー最大60分(1分単位)
温度設定常温~50℃
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。