ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)120
温度範囲(℃)100~300
表示精度≦±5℃
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。