洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「殺菌灯」の検索結果
関連キーワード
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2
材質外装・内装:ステンレス SUS304
内容積(L)246
外寸(mm)455×515×1790
内寸(mm)405×490×1240
安全装置ドアリミットスイッチ
機能定値運転
殺菌灯15W×2本
収納物白衣5着
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。