純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)5.5
温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115
感度検出感度:1コピー
温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
波長(nm)励起波長:460~550
電源(AC V)100~240 50/60Hz
校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)0~100
サイズ(mm)267×300×198
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01
反応10~100uLが必要
発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。