18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,376 税込1,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

1本
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)300 サイズ両毛1号 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-17 適合器具瓶洗用
1本
604 税込664
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)515 毛丈(mm)100 直径(Φmm)100 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛10号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-10 全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
1本
950 税込1,045
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)310 毛丈(mm)60 直径(Φmm)50 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛1号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-07 全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
1本
515 税込567
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)340 毛丈(mm)75 直径(Φmm)75 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛2号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-08 全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
1本
723 税込795
欠品中

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)460 毛丈(mm)90 直径(Φmm)90 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛5号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-09 全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
1本
891 税込980
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
1袋(1本)
10,400 税込11,440
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)110 仕様液漏れテスト合格済
1箱(10本)
2,921 税込3,213
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304) 毛材ナイロン・針金
1本
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1本
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)