洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「スコープ」の検索結果
関連キーワード
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率40~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調整可)
焦点調整一軸粗微動方
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番4-1955-01
ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)Φ60×80
撮像素子1/2.5インチCMOSセンサー
マウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。