6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g)約30(4本セット時) 耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
1,188 税込1,307
当日出荷

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
1個
41,580 税込45,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
1個
59,400 税込65,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。 材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン) 給水口径(Φmm)13
1組
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
1個
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11 適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用 材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル) 寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485 電源AC100V、50/60Hz、13/16W キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 流量(L/min)3 ポンプマグネットポンプ
1個
208,000 税込228,800
翌々日出荷