洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「回転台」の検索結果

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー 寸法(mm)215×424×214 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz)25W 内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183 アズワン品番4-036-41 回転数制御方式アナログツマミ式 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
74,400 税込81,840
当日出荷