Newカラークリーナー 10個入アズワン当日出荷から7日以内出荷
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鬼タワシ パームアズワン当日出荷から5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ナイロン ハケアズワン当日出荷から8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシアズワン10日以内出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。
ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。
硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。
軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cmアズワン品番67-6309-79
アートブラシ 白馬毛の洋服ブラシアズワン7日以内出荷
浅草アートブラシの白馬毛を100%使用したベーシックな洋服ブラシです。
一般的な洋服ブラシと違い、毛先が密集するように植毛しています。
繊維の奥に入り込んだチリ、ホコリもすばやくはらい落とします。
カシミヤだけでなくニット、コート、スーツなどにも幅広く使えます。
仕様●材質●▼毛:白馬毛●▼持ち手:天然木●商品サイズ:約5.8×21.5×4.5cmアズワン品番67-8176-56
スポンジブラシ(PE巻柄)アズワン当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330直径(Φmm)80材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ毛幅(mm)100アズワン品番7-5612-15適合器具フラスコ
寛骨臼リーマ専用ブラシ 3本入アズワン4日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)200ブラシ長(mm)30アズワン品番66-0012-17ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
両端ブラシ 2wayアズワン当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
両端ブラシ 細アズワン当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
ワイヤーブラシアズワン当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
両端ブラシ 太アズワン当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
両端ブラシアズワン当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
フタ付バスケットアズワン当日出荷から10日以内出荷
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
フタ付バスケット 持ち手付アズワン当日出荷から10日以内出荷
持ち手付きで持ち運びしやすいです。
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
スポンジブラシ 付替式アズワン当日出荷
付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。
材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)55×245アズワン品番4-4962-01
やわらかブラシアズワン当日出荷
外側にも内側にも柔らかく変形し、曲面や棒状のものも洗いやすいです。
先端が尖ったデザインで、隙間や角が磨きやすい構造です。
吊り穴があり、収納に便利です。
材質ブラシ/PP、ハンドル/PE寸法(mm)150×60×40質量(g)約90耐熱温度(℃)約70アズワン品番4-4731-01
ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズアズワン15日以内出荷
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
ナイロンブラシ PE巻アズワン当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズ大
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用アズワン当日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260サイズ中直径(Φmm)25毛材馬毛毛幅(mm)60アズワン品番9-828-16適合器具注射器用
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)300サイズ両毛1号直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-17適合器具瓶洗用
ナイロンブラシ cブラシ PE巻アズワン当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)295サイズ大直径(Φmm)30毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-16適合器具注射器用
ナイロンブラシ PE巻アズワン当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)全長(mm)300サイズ大直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番1-1805-17適合器具試験管用
J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズアズワン当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20線径(Φmm)0.25材質柄/SUS304耐熱温度(℃)120
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズアズワン当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~