洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「紫外線殺菌消毒保管庫」の検索結果
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。