洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「紫外線殺菌装置」の検索結果
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)5.5
温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115
感度検出感度:1コピー
温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
波長(nm)励起波長:460~550
電源(AC V)100~240 50/60Hz
校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)0~100
サイズ(mm)267×300×198
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01
反応10~100uLが必要
発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃
寸法(mm)267×190×115
質量(kg)2.6
温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF
温度調節精度±0.3℃(at55℃)
温度表示精度±0.1℃
温度設定範囲(℃)4~100
アズワン品番4-2886-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥377,000
税込¥414,700
当日出荷
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器
アズワン品番2-282-01
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質スチール
質量(kg)10
電源単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)325×245×230
棚1段
外寸法(mm)350×250×262
アズワン品番4-2884-01
1個
¥29,997
税込¥32,997
欠品中
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤乾燥棚枠
アズワン品番2-282-04
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)Φ60×80
撮像素子1/2.5インチCMOSセンサー
マウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間
材質ブロック材質:アルミニウム
質量(kg)17
温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃
電源(AC V)100~240 50/60Hz
ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル
温度設定範囲(℃)0~105
サイズ(mm)270×385×255
アズワン品番4-3839-01
適合容器0.2mLチューブ×96本
プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)
速度設定0.1~8℃
1個
¥899,000
税込¥988,900
翌々日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相
表面積m2/g480
細孔容積(mL/g)0.85
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色(キャップ) ナチュラル
容量(mL)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ131×131×40mm
タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数100(10×10)
アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
4日以内出荷
PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様貯蔵箱
アズワン品番2-282-05
1個
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スポットカバー
アズワン品番2-282-03
1枚
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下
温度(℃)36.8(ゲル化)
含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097
融点(℃)87.9
アズワン品番63-1272-70
1箱(108個)
¥9,390
税込¥10,329
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率40~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調整可)
焦点調整一軸粗微動方
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番4-1955-01
ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板
アズワン品番2-282-02
1枚
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。