洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「透明 容器」の検索結果
関連キーワード
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。