洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「器具洗浄」の検索結果
関連キーワード
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分アニオン系界面活性剤
形状無色透明液体
使用濃度5 % ~ 20 %
液温(℃)常温 ~ 60 ℃
比重1.00 ~ 1.04
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300
槽容量(L)3.8
付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)約6.3
容量(L)3.8
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×257
型番US-303
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)381×230×257
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)120
アズワン品番61-0084-04
発振方式38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
発振方式38kHz BLT 自励発振
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分非イオン系界面活性剤
形状乳白色液体
比重1.02~1.05
液温(℃)常温~50℃
PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度3%~10%
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分ノニオン界面活性剤
形状乳白色粘稠液体
比重1.01 ~ 1.04
液温(℃)常温 ~ 50 ℃
使用濃度3 % ~ 10 %
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。