洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「振動子」の検索結果
関連キーワード
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。