HPユーティリティブラシハード高砂当日出荷
小回りの利くブラシです。先端まで植毛してあり、手の届きにくい箇所の清掃ができます。
トラスコ品番483-6043材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル全長(mm)210色青耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ちびっこスタンドブラシ高砂6日以内出荷
●天然繊維のブラシで水キレがよく立たせて置けるので衛生的です
材質毛/パーム、針金/亜鉛メッキ銅、柄/PP幅(mm)40全長(mm)110アズワン品番64-4057-75
HPMワンド磁性ブラシ高砂当日出荷から4日以内出荷
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。
材質本体/PP、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120質量(g)150
HPMハンド磁性ブラシ角型高砂4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
毛丈(mm)30材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6毛のかたさハード耐熱温度(℃)120質量(g)280
HPMペン磁性ブラシ高砂当日出荷から4日以内出荷
金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
毛丈(mm)30材質本体/PP、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)22×155質量(g)40
HPM磁性タワシS高砂4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
毛丈(mm)18材質本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)70×40×180耐熱温度(℃)120質量(g)65
HPM磁性パイプクリーナー Φ60mm高砂4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)60材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm高砂4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)50材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
HPM磁性パイプクリーナー Φ40mm高砂4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)40材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm高砂当日出荷から4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)35材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
ミニパイプブラシ高砂当日出荷から翌々日出荷
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)200種別HPシリーズ材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル耐熱温度(℃)100
ベーカリー磁性ブラシ高砂当日出荷から12日以内出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)350種別HPMシリーズ材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)35×350耐熱温度(℃)120
ディッシュ磁性ブラシ高砂当日出荷から12日以内出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)285種別スリム HPMシリーズ材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛丈(mm)25寸法(幅W×長さL)(mm)22×285耐熱温度(℃)120
ハンド磁性ブラシ高砂当日出荷から6日以内出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
種別HPMシリーズ材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー用中間ロッド高砂予約販売
種別パイプクリーナー用寸法(Φ×mm)8×1000耐熱温度(℃)120アズワン品番2-2302-05
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~