洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「逆止弁 水道用」の検索結果
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。