さらに商品を絞り込む
  • アルプ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「エア抜き弁」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。<br />滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。<br />強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
高圧蒸気滅菌器 アルプ高圧蒸気滅菌器アルプ
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら