4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
使用温度範囲(℃)105~127 電源AC100V 14A 最高使用圧力0.18MPa 安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等 タイマー1分~99分59秒
1個(1個)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可) 最高使用圧力0.18MPa 安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等 タイマー1秒~99分59秒
1個(1個)
249,800 税込274,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。 アズワン品番6-9743-35-22 校正証明書点検・検査書
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷

おすすめ人気ランキング