洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「漏電遮断機」の検索結果
関連キーワード
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.0
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。
アズワン品番6-9743-35-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥439,800
税込¥483,780
45日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。