4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンケミカルラボメイト L
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。 主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
1箱(4本)ほか
26,638 税込29,302
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルナイスフェッチ CA
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg 使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量20kg 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-38
1本
33,878 税込37,266
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 4L 4本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)4 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-83
1箱(4本)
24,198 税込26,618
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 1L 5本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)1 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-82
1箱(5本)
8,248 税込9,073
6日以内出荷