洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管洗浄用ブラシ用 アズワン配管洗浄用ブラシ用アズワン
599税込659
1個
当日出荷から24日以内出荷
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワンガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)アズワン
71,300税込78,430
1個
当日出荷
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシThermo Fisher Scientific
4,124税込4,536特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合器具フラスコ
水切りセット(流水トレー) ケニス水切りセット(流水トレー)ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295寸法(mm)395×295×154
手洗いブラシ ケニス手洗いブラシケニス
799税込879
1個
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。
寸法(mm)20×45×115
ステン長柄チューブブラシ ケニスステン長柄チューブブラシケニス
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質(柄)ポリプロピレン
自在瓶ブラシ ケニス自在瓶ブラシケニス
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶毛材ナイロン全長(mm)400材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
薬品瓶ブラシ ケニス薬品瓶ブラシケニス
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶毛材ナイロン材質(柄)ステンレス線、(取手)木製耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否滅菌可能
オートクレーブバック IWAKI(AGCテクノグラス)オートクレーブバックIWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1組(100枚)
4日以内出荷
取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。
材質HGPE耐熱温度(℃)121
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1組(200枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
滅菌カード(EOガス用) ケニス滅菌カード(EOガス用)ケニス
5,998税込6,598
1箱(200枚)
翌日出荷
各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
2,298税込2,528
1箱(200枚)
予約販売
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
インジケーターテープ(乾熱滅菌用) シャムロックインジケーターテープ(乾熱滅菌用)シャムロック
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から6日以内出荷
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm) 名優内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm)名優
4,098税込4,508
1袋(3本)
当日出荷
適合器具内視鏡毛材ナイロン全長(mm)1000仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリンブラシ円筒アズワン品番8-4959-11シース外径(Φmm)1.55ブラシ寸法(mm)Φ3×20
フレキシブルブラシ (315/Φ2×15mm) 名優フレキシブルブラシ (315/Φ2×15mm)名優
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
毛材ナイロン全長(mm)315直径(Φmm)(シース部)1材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレスアズワン品番8-3136-11ブラシ寸法(mm)Φ2×15
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号アズワン
950税込1,045
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)515毛丈(mm)100直径(Φmm)100材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛10号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-10全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号アズワン
891税込980
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)460毛丈(mm)90直径(Φmm)90材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛5号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-09全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号アズワン
515税込567
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)310毛丈(mm)60直径(Φmm)50材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛1号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体 アズワン実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体アズワン
4,120税込4,532
1個
当日出荷
仕様連続作業時間:約5分質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])210電源単3乾電池×4本(別売)アズワン品番2-9619-01
パンチングバット アズワンパンチングバットアズワン
21,335税込23,469
1個
予約販売
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
ラボメイト クリーンケミカルラボメイトクリーンケミカル(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
翌々日出荷
メッキンバッグ ホギメッキンバッグホギ
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス 洗浄カゴ(角型) 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型)水本機械製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
器具乾燥棚 DRY RACK サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACKサンプラテック
23,980税込26,378
1個
予約販売
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
ピペット洗浄器セット サンプラテックピペット洗浄器セットサンプラテック
23,980税込26,378
1組
4日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
迅速乾燥機 池田理化迅速乾燥機池田理化
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止電源AC100V(50/60Hz)最大消費電力(W)770アズワン品番1-1612-13
ファインバスケット テイモーファインバスケットテイモー
11,980税込13,178
1台
当日出荷
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状角型高さ(mm)195ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10
オリジナルクロス Vikan(ヴァイカン)オリジナルクロスVikan(ヴァイカン)
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。 高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。
寸法(mm)320×320材質ポリエステル80%、ポリアミド20%、ウルトラマイクロファイバー質量(g)38
ユニポアウォーターガン アズワンユニポアウォーターガンアズワン
12,801税込14,081
1個
当日出荷
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
オートクレーブ袋 SP sciencewareオートクレーブ袋SP scienceware
16,830税込18,513
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
スピニングボトルブラシ アズワンスピニングボトルブラシアズワン
1,802税込1,982
1本
当日出荷
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
アイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
3,490税込3,839
1箱(5本×2袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)消毒用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,435税込7,079
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
部品洗浄ざる エスコ部品洗浄ざるエスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)300網サイズ(mm)170×140エスコ品番EA992C-1メッシュ14
ステンレスパンチングかご 松陽産業ステンレスパンチングかご松陽産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。
用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー取扱説明書(0.75MB)孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
ステンレス角カゴ 三和化研工業ステンレス角カゴ三和化研工業
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー 真珠科学研究所電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー真珠科学研究所
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。
用途【仕様】洗浄槽容積:250ml推奨使用洗浄液:サザール洗浄液通電直流:5V15秒間繰り返し方式使用電源:ACアダプタ 100V出力:DC5V,2.3A消費電力:1W安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)本体サイズ:W150xD100xH120mm標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属取扱説明書(1.07MB)
小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンドタカゾノ
12,498税込13,748
1個
6日以内出荷
滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137アズワン品番69-3866-79
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
瓶洗浄ブラシ ケニス瓶洗浄ブラシケニス
619税込681
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄