カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(123)
- ケニス(84)
- エスコ(61)
- 三商(31)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ナリカ(21)
- コクゴ(18)
- 本多電子(17)
- エスエヌディ(14)
- TRUSCO(13)
- マクセル(12)
- 石井ブラシ産業(12)
- 野宮産業(11)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- 日油技研工業(8)
- 名優(8)
- オオモリ(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- 三和化研工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。

洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具瓶
ブラシ 試験管用 ビニール巻
(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途試験管用ブラシとして。全長(mm)250直径(Φmm)40毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50適合器具試験管
オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(200枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
ブラシ 注射器用 ビニール巻
¥199~税込¥219~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途注射器用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具注射器
超音波洗浄機
シチズン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
耐熱ポリプロピレン刷毛
アズワン(4件のレビュー)¥198~税込¥218~1個当日出荷薬品に使用できます。全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具瓶
洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
スポンジブラシ
ケニス¥289~税込¥318~1本当日出荷試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。材質鋼線
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
シチズン超音波洗浄器
シチズン(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
水切りスタンド
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
ステンレス丸型洗浄カゴ
オオモリ(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)6.35金網ピッチ(mm)6.35金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8網目(mm)5.55
濃縮洗浄液 1L
ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(1L)当日出荷貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
試験管用ブラシ
野宮産業¥799~税込¥879~1本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具試験管
洗浄液ミクロマジック
シチズン(3件のレビュー)¥789税込¥8681本(100mL)当日出荷皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。液性中性




















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)