洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボラン(R) ブラシ PE巻 注射器用 石井ブラシ産業ラボラン(R) ブラシ PE巻 注射器用石井ブラシ産業
4,598税込5,058
1袋(11本)
翌々日出荷
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)295毛材馬毛アズワン品番9-828-17全長×毛径×毛幅(mm)295×30×80
サルモネラ鑑別用キット「生研」 Denka(デンカ)サルモネラ鑑別用キット「生研」Denka(デンカ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。
セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本タイプ30回用アズワン品番6-8781-01保管環境冷蔵
F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)F-スタフィロ「生研」Denka(デンカ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。
セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本タイプF-スタフィロ「生研」(100回用)アズワン品番6-8780-01保管環境冷蔵
パーソナル金庫 指紋認証タイプ アズワンパーソナル金庫 指紋認証タイプアズワン
29,997税込32,997
1個
当日出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属材質スチール質量(kg)10電源単3乾電池×4本(別売)内寸法(mm)325×245×2301段外寸法(mm)350×250×262アズワン品番4-2884-01
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
バスケット トミー精工バスケットトミー精工
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
滅菌バッグ トミー精工滅菌バッグトミー精工
12,980税込14,278
1箱(100枚)
6日以内出荷
用途滅菌
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
108,000税込118,800
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
ディスバッグ 栄研化学ディスバッグ栄研化学
16,980税込18,678
1セット(100枚×4袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
テープ長さ(m)12.7
超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ超音波洗浄器用洗剤 US-CLEANエスエヌディ
10,980税込12,078
1個
予約販売
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
インジケーターテープ ケニスインジケーターテープケニス
1,898税込2,088
1巻
5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
滅菌希釈液 サンエイ滅菌希釈液サンエイ
11,980税込13,178
1セット(120個)
12日以内出荷
リン酸緩衝液(塩なし)タイプ。γ線滅菌済。
材質PP容量(mL)90
回収セット 三商回収セット三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
クリーンポリ袋 コクゴクリーンポリ袋コクゴ
999税込1,099
1袋(100枚)
7日以内出荷から12日以内出荷
ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
仕様奥行き:ヒートシール自由
ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製)コクゴ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状丸型
本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ5.8L用質量(kg)約0.6内寸法(mm)W297×D149×H100対応機種US-5KS、704、804、304アズワン品番61-0084-25
本体槽サイズ1.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ1.6L用オプションエスエヌディ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ1.6L用内寸法(mm)W105×D95×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-11
蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイム ユーアイ化成蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイムユーアイ化成
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。無泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別A 無泡性
浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RT ユーアイ化成浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RTユーアイ化成
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
中空糸ラインフィルター LFシリーズ アイ・エイ・シー中空糸ラインフィルター LFシリーズアイ・エイ・シー
9,298税込10,228
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ サンセイ医療器材オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズサンセイ医療器材
15,980税込17,578
1ケース(200枚)
13日以内出荷
口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
滅菌強化ポリ袋 02シリーズ サンセイ医療器材滅菌強化ポリ袋 02シリーズサンセイ医療器材
11,980税込13,178
1ケース(20袋×50枚)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
滅菌フィルターバック 02シリーズ サンセイ医療器材滅菌フィルターバック 02シリーズサンセイ医療器材
9,198税込10,118
1ケース(10袋×50枚)
翌々日出荷
フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。
試験管バスケット 蓋付 TARSONS試験管バスケット 蓋付TARSONS
779税込857
1個
10日以内出荷
材質PP製
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g エア・ウォーターダストブロアー スーパーフレッシュze 300gエア・ウォーター
3,398税込3,738
1本
当日出荷
パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。
用途グリーン購入法適合グリーン購入法適合アズワン品番3-8478-01
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン二周波超音波洗浄器 HFCシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
当日出荷
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
洗浄器用3段式バスケット アズワン洗浄器用3段式バスケットアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワンネジリブラシ ステンレス 200mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)200
ネジリブラシ 馬毛 300mm アズワンネジリブラシ 馬毛 300mmアズワン
579税込637
1本
当日出荷から24日以内出荷
柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。
毛材馬毛全長(mm)300
精密ブラシ EGBシリーズ アズワン精密ブラシ EGBシリーズアズワン
1,390税込1,529
1セット(3本)ほか
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ ナリカ洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプナリカ
2,498税込2,748
1個(1kg)
3日以内出荷
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
液性アルカリ性
傘袋(薄口半透明) ナリカ傘袋(薄口半透明)ナリカ
400税込440
1個(100枚)
3日以内出荷
実験や工作材料として幅広く使えます。
寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
オートクレーブバッグ ナリカオートクレーブバッグナリカ
1,900税込2,090
1パック(10枚)
当日出荷
加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)132
液体洗浄剤 アズワン液体洗浄剤アズワン
4,257税込4,683
1個
翌々日出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
バイオロジカルインジケーター(Mesa Mesa Labsバイオロジカルインジケーター(MesaMesa Labs
22,980税込25,278
1箱(100枚)
当日出荷から40日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
小型超音波洗浄機 エスエヌディ小型超音波洗浄機エスエヌディ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。発振周波数(kHz)44槽容量(L)0.6付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
ビュレット用ブラシ 石井ブラシ産業ビュレット用ブラシ石井ブラシ産業
429税込472
1本ほか
翌々日出荷
適合器具ビュレット材質(毛)全長(mm)810毛丈(mm)105直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線全長×直径×毛長(mm)810×40×105
ユーティリティブラシ ケニスユーティリティブラシケニス
459税込505特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄