オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質PP
機能消臭
アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状丸型
高さ(mm)55
直径(Φmm)130
エスコ品番EA992CH-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55
線径(Φmm)0.19
メッシュ28
アズワン品番64-7990-19
目開き(mm)0.72
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
エスコ品番EA992CF-6
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250
エスコ品番EA992CF-5
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)105
直径(Φmm)210
エスコ品番EA992C-25
タイプ網底とんがりタイプ
線径(Φmm)0.29
柄長さ(mm)130
メッシュ30
大きさ大
目開き(mm)0.55
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
適合器具内視鏡
毛材ナイロン
全長(mm)1800
仕様ラテックスフリー
材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン
ブラシ円筒
アズワン品番8-4959-14
シース外径(Φmm)1.75
ブラシ寸法(mm)Φ5×20
1袋(3本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
適合器具内視鏡
毛材ナイロン
全長(mm)1000
仕様ラテックスフリー
材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン
ブラシ円筒
アズワン品番8-4959-11
シース外径(Φmm)1.55
ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)460
毛丈(mm)90
直径(Φmm)90
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛5号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-09
全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
1本
¥891
税込¥980
当日出荷
1袋(100本)
¥1,267
税込¥1,394
当日出荷
滑らかな先毛です。
菌が繁殖しにくく衛生的です。
毛丈(mm)45
材質材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン
耐熱温度(℃)120
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
材質(毛)山羊毛
全長(mm)470
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-6076
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
材質(毛)ナイロン
全長(mm)500
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-5975
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具平底フラスコ
毛材馬毛
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
発振機他励発振方式PLL自動追尾
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズ二周波・ASUD
電源コード(m)2(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)23/43
付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状角型
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)10
金網ピッチ(mm)10
金網線径(mm)2
線径(mm)2
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
厚さ(mm)0.05
仕様口締めバンド付き
オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
容量9mL/本
偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。
ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。
手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。
定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです。
アズワン品番6-8571-01
仕様ホルダー付
材質(柄部)発泡PP(ポリプロピレン)
材質(毛)PA(66ナイロン)
耐熱温度(℃)85
1セット(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アズワン品番7-5647-01
仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm
付属品水切りカゴ×3個
材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)360×530×920
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)
全長(mm)250
毛材ナイロン、針金
適合器具フラスコ
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。
ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)
毛材ナイロン・針金
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
エスコ品番EA992CF-2
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
TGK品番405-52-18-23
型式T-5
品名予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-01
種類大セット
内径×高さH(Φmm×mm)180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。