洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器 バスケットヴェルヴォクリーア
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
滅菌フィルターバッグ 三商滅菌フィルターバッグ三商
11,980税込13,178
1個(50枚×10セット)
5日以内出荷
フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE厚さ(mm)0.065
抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入FSX(旧:藤波タオルサービス)
12,980税込14,278
1箱(600枚)
12日以内出荷
フランス語で「光」という意味を持つ名前に相応しく光沢のあるパッケージに光のリングをあしらった、シンプルながらも高級感あるデザインの紙おしぼりです。抗ウイルス・抗菌効果のVBを配合。原料はレーヨンとパルプで石油系化学繊維や接着バインダーを一切使用しておらず、生分解性素材で土に還る、環境に優しい商品です。アルコール・蛍光塗料は使用しておりません。
仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270坪量(g/m2)【原紙】82アズワン品番64-6432-41品質保持期間約6か月
左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ イノウエ商工左官道具洗いブラシ ミニ オレンジイノウエ商工
349税込384
1本
翌々日出荷
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に仕様ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状寸法(mm)【刷毛部】100×40×50アズワン品番64-3671-26
ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル洗浄台MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
大型超音波洗浄機 本多電子大型超音波洗浄機本多電子
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー エム・あいステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレーエム・あい
2,598税込2,858
1枚
8日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
クリーンバスケットB型 深 アズワンクリーンバスケットB型 深アズワン
7,398税込8,138
1個
当日出荷
積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304形状網目5メッシュ
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
11,900税込13,090
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン
3,090税込3,399
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP厚さ(mm)0.05
バイオロジカルインジケーター Mesa Labs Mesa Labsバイオロジカルインジケーター Mesa LabsMesa Labs
98,980税込108,878
1箱(100枚)
21日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
寸法(mm)(試験紙)2×10×0.9
オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズトミー精工
48,980税込53,878
1箱(6本×1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワンハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズアズワン
1,310税込1,441
1個
15日以内出荷
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器用原液エア・ウォーター・バイオデザイン
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
業務用消臭除菌水生成器用原液(中性タイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
滅菌用耐熱PP袋 大 50枚入 アズワン滅菌用耐熱PP袋 大 50枚入アズワン
6,060税込6,666
1袋(50枚)
当日出荷
サイズ厚さ(mm)0.05材質PP寸法(mm)620×820アズワン品番8-7479-23
滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入アズワン
2,970税込3,267
1袋(50枚)
当日出荷
材質PPサイズ寸法(mm)360×660厚さ(mm)0.05アズワン品番8-7479-21
ブラシ びん用 黒毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用 黒毛 針金柄TGK(東京硝子器械)
366税込403
1本
3日以内出荷
材質(柄部)針金
ブラシ 容器洗い用 TGK(東京硝子器械)ブラシ 容器洗い用TGK(東京硝子器械)
1,218税込1,340
1本
3日以内出荷
幅(mm)80材質(毛)馬黒毛
自動ジェット式器具洗浄機用 専用洗剤 1L×5本入 Panasonic(パナソニック)自動ジェット式器具洗浄機用 専用洗剤 1L×5本入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷
酵素と弱アルカリの相乗効果により血液成分の分解力の高い洗浄力を発揮します酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています医療器具の腐食を最小限に抑制しますアルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能です
アズワン品番63-4149-73
HPMハンド磁性ブラシ角型 高砂HPMハンド磁性ブラシ角型高砂
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
毛丈(mm)30材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6毛のかたさハード耐熱温度(℃)120質量(g)280
HPM磁性パイプクリーナー Φ60mm 高砂HPM磁性パイプクリーナー Φ60mm高砂
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)60材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン超音波洗浄機 290×208×245mmアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40出力(W)100外寸法(mm)290×208×245槽内寸法(mm)240×140×100振動子ボルト締めランジュバン型材質本体・フタ/PP、槽/SUS304タイマー1~30分(デジタル式)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA質量(kg)5付属品フタ電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)アズワン品番7-5641-11
ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナショウエイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS
ヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナショウエイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の樹脂製内カゴです。内カゴを使用することにより水だけが通り抜けゴミが濾されます。
材質樹脂穴サイズ(mm)1.5×1.3
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズアズワン
649税込714
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ アズワン瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズアズワン
609税込670
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズシャープ
119,800税込131,780
1台
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
[EA115HD-5用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-5用] 洗浄カゴエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×100アズワン品番64-2298-55
[EA115HD-2用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-2用] 洗浄カゴエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×90×65アズワン品番64-2298-54
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ バーテックハンドスクラブブラシ BCPシリーズバーテック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。 まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
材質柄:PP幅(mm)70全長(mm)210質量(g)231毛丈(mm)35毛材PBT0.5耐熱温度(℃)134アズワン品番4-3218-01
可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプアズワン
307,000税込337,700
1個
当日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ アズワンUVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズアズワン
6,732税込7,405
1箱(100個)
当日出荷
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード ヘルマヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダードヘルマ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26
ドライシェルフ(器具乾燥台) ケニスドライシェルフ(器具乾燥台)ケニス
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
滅菌サンプルバッグ(書込面付) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(書込面付)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(500枚)
4日以内出荷
滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279収納数1個(積み重ね用金具がありません)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄