洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工オートクレーブ用脱臭剤トミー精工
18,980税込20,878
1個(4L)ほか
6日以内出荷
消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
ステンレスカゴ トミー精工ステンレスカゴトミー精工
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型
フタ 本多電子フタ本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質SUS304
卓上型超音波洗浄器 三商卓上型超音波洗浄器三商
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
テープ長さ(m)12.7
ハイテックバッグSS 三商ハイテックバッグSS三商
4,498税込4,948
1セット(100枚)
7日以内出荷
実験台の上での、チップなどの廃棄に最適なポリエチレン製のオートクレーブ用廃棄バッグです。耐熱温度:121℃
厚さ(μm)40バッグ寸法(mm)220×280
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(200枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ卓上型超音波洗浄器 Rシリーズアイワ
159,800税込175,780
1個
予約販売
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニスカラー廃液回収缶(専用ロート付)ケニス
13,980税込15,378
1組(3個)
翌日出荷
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)40外形寸法(幅W×奥行D)(mm)268×206寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×206×40線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
直径180x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ直径180x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)285直径(Φmm)180寸法(mm)直径180×285メッシュ40線径(mm)0.16目開き(mm)0.47
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)230直径(Φmm)120寸法(mm)直径120×230メッシュ16線径(mm)0.29目開き(mm)1.3
PTFE洗浄カゴ コクゴPTFE洗浄カゴコクゴ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます。把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
材質PTFE形状丸型
ビーカーブラシ コクゴビーカーブラシコクゴ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ビーカー、広口ビン容器専用のブラシです。
適合器具ビーカー寸法(mm)250×80
万能ブラシ コクゴ万能ブラシコクゴ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、いろいろな形状の容器にフィットする形状可変式のです。
寸法(mm)430×20Φ、(底部)30
シリコン製ハンドクリーナー 三商シリコン製ハンドクリーナー三商
679税込747
1個
8日以内出荷
耐熱温度(℃)260
シリコンモノクリーナー 三商シリコンモノクリーナー三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
一体成形ステンレス芯入。
長さ(mm)255幅(mm)56耐熱温度(℃)260
抗菌角ざる 三商抗菌角ざる三商
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
形状角型
廃液回収缶用 三商廃液回収缶用三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
廃液回収缶20L用のキャップロートです。廃液中の異物混入防止のためロートに網が付いています。
種別20L用
洗浄カゴ 持ち手付 三商洗浄カゴ 持ち手付三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質SUS304形状角型網目(mm)45(底部)
ステンレスパンチング消毒カゴ 三商ステンレスパンチング消毒カゴ三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状角型穴径(Φmm)パンチング:6
浅型ざる 丸型 SUS304 三商浅型ざる 丸型 SUS304三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状丸型
ざる丸型 ポニースタイル 三商ざる丸型 ポニースタイル三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
形状丸型
ドライラックラボ 三商ドライラックラボ三商
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
滅菌採水瓶 100ml サンエイ滅菌採水瓶 100mlサンエイ
17,980税込19,778
1セット(200個)
6日以内出荷
インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。電子線滅菌済。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×85
滅菌フィルターバック 三商滅菌フィルターバック三商
13,980税込15,378
1セット(500個)
4日以内出荷
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300厚さ(mm)0.065
洗浄ブラシ レオナ洗浄ブラシレオナ
839税込923
1個
当日出荷
あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製) コクゴステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製)コクゴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状角型
エスクリニカルパック コクゴエスクリニカルパックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)コクゴ
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状角型
滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 SS-25シリーズ日油技研工業
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備えたラッピング材です。
ホワイト
XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業XRラベル 放射線インジケータ日油技研工業
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ5.8L用質量(kg)約0.6内寸法(mm)W297×D149×H100対応機種US-5KS、704、804、304アズワン品番61-0084-25
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,240税込1,364
1本
当日出荷
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ寸法(mm)220×160×Φ20アズワン品番61-8558-72
トリセプタ アズワントリセプタアズワン
20,600税込22,660
1箱(3000枚)
12日以内出荷
ソフトで吸水性に優れております。
サイズ(cm)25×25 4ッ折アズワン品番61-0079-38
ホルムアルデヒド・グルタルアルデヒド 中和処理剤 ホワイトアルデヒドカット ユーアイ化成ホルムアルデヒド・グルタルアルデヒド 中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットユーアイ化成
18,900税込20,790
1箱(16個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
次亜塩素酸ソーダー配合洗浄剤 ホワイト7-CL ユーアイ化成次亜塩素酸ソーダー配合洗浄剤 ホワイト7-CLユーアイ化成(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄