1,797件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。 材質SUS304 形状角型
1個
8,698 税込9,568
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 耐熱温度(℃)120 毛材ポリエステル
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル 材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄 給排水口外径13/26
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています 仕様穴あり 材質ステンレスSUS304
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌缶やオートクレーブ処理後や各種実験時の熱い物を掴むのに適しています。 100%コットン製で230℃の耐熱性があります。 コットン製ですので柔軟で使いやすく、洗濯も可能です。
耐熱温度(℃)232 材質コットン
1双
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状角型 高さ(mm)45 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180 エスコ品番EA992CV-3 寸法(mm)180×180×45(H) 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)65 直径(Φmm)150 エスコ品番EA992CE-21 質量(g)123 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×65
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)2300 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ先細 アズワン品番8-4959-16 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
1袋(3本)
4,098 税込4,508
当日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)2300 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-13 シース外径(Φmm)1.55 ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)1800 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-12 シース外径(Φmm)1.55 ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷

毛材ナイロン 全長(mm)625 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-16 ブラシ寸法(mm)Φ3×25
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷

毛材ナイロン 全長(mm)615 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-15 ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)安全廃液システム
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,265 税込25,592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様連続作業時間:約5分 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])210 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番2-9619-01
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

用途により、色分けができ便利です。毛が抜けた場合でも発見しやすく、異物混入対策に適しています。
1個
1,624 税込1,786
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム 使用温度範囲(℃)-40~+90
1袋(50枚)
6,340 税込6,974
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,890 税込7,579
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
材質ポリ塩化ビニール
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付) 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 発振周波数(kHz)40 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能 主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%) 液性アルカリ性、ph11.2
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rt-70 ロート用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具ロート 毛材山羊・白馬 長さ(mm)230 幅(mm)130 奥行(mm)80
1本
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具吸引ろ過瓶 毛材馬毛
1本
829 税込912
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして 材質ステンレス(SUS304) 形状角型 ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 線径(mm)0.8 ワイヤーピッチ(mm)5
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サンプラテックヤグラ式乾燥台
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット 材質塩化ビニル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000 棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷

ジャパンジェムツール輝子V2 電解洗浄機
付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット) 洗浄槽内寸法(mm)145×80×70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
1台
46,980 税込51,678
当日出荷