洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密洗浄用エアガン アズワン精密洗浄用エアガンアズワン(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
殺菌線消毒保管庫 アズワン殺菌線消毒保管庫アズワン(1件のレビュー)
94,900税込104,390
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
大型超音波洗浄器用架台 アズワン大型超音波洗浄器用架台アズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
ドライボード アズワンドライボードアズワン(1件のレビュー)
24,400税込26,840
1台
当日出荷
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11仕様底面:水抜き穴付付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂寸法(mm)608×50×750質量(kg)3.5本体寸法(mm)608×50×750
ドライボードテーブルトップ アズワンドライボードテーブルトップアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンスクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
12,375税込13,613
1箱(10本×5袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ガスフィルターガン フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガンフロロウエアー/インテグリス
39,799税込43,779
1個
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
グローブドライヤー アズワングローブドライヤーアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
クリーンフォームESD アズワンクリーンフォームESDアズワン
23,100税込25,410
1ケース(500本)
翌々日出荷
ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
アズワン品番1-6919-02仕様適用/クラス10~100タイプ片綿材質(軸)Transplex(R)材質(ヘッド)PU(ポリウレタン)
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150エスコ品番EA992CF-2
洗浄籠SC型角型 TGK(東京硝子器械)洗浄籠SC型角型TGK(東京硝子器械)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
高さ(mm)160
乾燥ラック Kartell(カルテル)乾燥ラックKartell(カルテル)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213外形寸法(mm)450×630TGK品番198-19-80-01仕様乾燥用棒:72本
[ステンレス製] ごみこし網 エスコ[ステンレス製] ごみこし網エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
形状丸型厚さ(mm)5.5線径(mm)0.5
VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用バスケットヴェルヴォクリーア
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
種別アクセサリトラスコ品番112-6610寸法(mm)200×90×80
コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
38,998税込42,898
1箱(1台)
4日以内出荷
コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
商品プリンティングアプリケータアズワン品番61-0498-63
フタAU-50C用 アイワ医科工業フタAU-50C用アイワ医科工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D2410501●外形寸法(取手・足寸法除):325×174mm●備考(共通器種):AU-50CB●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-86
カゴAU-50C用 アイワ医科工業カゴAU-50C用アイワ医科工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1811141●外形寸法(取手・足寸法除):横245×奥110×高80mm●備考(共通器種):AU-50CBアズワン品番67-3155-57
3M(TM) ラピッド マルチ エンザイム クリーナー Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) ラピッド マルチ エンザイム クリーナーSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
4種の酵素を配合し、蛋白質・脂肪・炭水化物等を短時間に分解する医療器具専用の洗浄剤です。低泡性ですので浸漬洗浄だけでなく超音波洗浄器にも使用できます。
仕様●推奨使用温度:25度以上●内容量(L):0.5●専用ポンプつきアズワン品番8-1888-22
紫外線殺菌ランプ(殺菌灯) フィリップス紫外線殺菌ランプ(殺菌灯)フィリップス
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ピペット自動洗浄器用かご 新光化成ピペット自動洗浄器用かご新光化成
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
材質透明PVC製
エアーガン用コイルホース カプラ付 KITZ(キッツ)エアーガン用コイルホース カプラ付KITZ(キッツ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
本体寸法外径Φ8×内径Φ5、有効長4m適合精密洗浄2重クリーンパック
水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄TGK(東京硝子器械)
249税込274
1本
当日出荷
適合器具水呑み用毛材黒毛全長(mm)135直径(Φmm)10全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)135×10×20針金柄渡り(mm)20
プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤 アズワンプロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤アズワン
58,900税込64,790
1個
11日以内出荷
CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)7.8仕様中性洗浄剤容量5ガロン比重1.04形態薄黄色/液体(軽度な臭い)アズワン品番3-3443-03
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
310,000税込341,000
1台
4日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210高周波出力(W)120槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ JEIO TECH廃液安全保管システム用 廃液コンテナJEIO TECH
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入 アテクトオートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入アテクト
16,980税込18,678
1箱(200個)
8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。
寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36
オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクトオートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズアテクト
7,998税込8,798
1箱(200枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
付属品口締めバンド材質特殊耐熱ポリプロピレン
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン SNKバイオ円錐状放射ノズル付フィルタエアーガンSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ SNKバイオロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
カゴ底収納皿 DHシリーズ アルプカゴ底収納皿 DHシリーズアルプ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
S CLEAN 80 クリーンケミカルS CLEAN 80クリーンケミカル
11,218税込12,340
1箱(6本)
6日以内出荷
ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本容量1L主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-68性状青紫色透明液体
蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow)蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
ステンレス傾斜型洗浄カゴ 三和化研工業ステンレス傾斜型洗浄カゴ三和化研工業
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ2.5支柱径(Φmm)4.0/3.0/2.2取手無し
S CLEAN ES クリーンケミカルS CLEAN ESクリーンケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
●蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤●手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。●低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
仕様10kg成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量10kgアズワン品番69-4893-38使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB クリーンケミカル浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEBクリーンケミカル
9,698税込10,668
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
CLEAN99 LO 20kg P クリーンケミカルCLEAN99 LO 20kg Pクリーンケミカル
35,088税込38,597
1本
6日以内出荷
泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法浸漬洗浄の場合:普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)使用方法:8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬容量20kg(ポリ容器)主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)外観無色~淡黄色透明アズワン品番69-4894-19
S CLEAN E-1 クリーンケミカルS CLEAN E-1クリーンケミカル
30,358税込33,394
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
S CLEAN TE-2 クリーンケミカルS CLEAN TE-2クリーンケミカル
41,980税込46,178
1箱(4本)
6日以内出荷
●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
仕様4kg 4本成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-23使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
ナイスフェッチ L クリーンケミカルナイスフェッチ Lクリーンケミカル
26,638税込29,302
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
●医療・理化学用アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどい医療・理化学器具用。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
CLEAN99 D-100 クリーンケミカルCLEAN99 D-100クリーンケミカル
10,158税込11,174
1本ほか
6日以内出荷
●医療・理化学用浸漬洗浄剤
使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%超音波洗浄機の場合は0.3~0.5%で10~15分間洗浄。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄