洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ ホギメッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズホギ
5,398税込5,938
1巻
4日以内出荷
●内容物が見える片面フィルムタイプです。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
ワンシールバッグ HMシリーズ ホギワンシールバッグ HMシリーズホギ
6,898税込7,588
1箱(1000枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙シール幅(mm)10色(インジケーター)EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
ミラーガラスオーブントースター ツインバードミラーガラスオーブントースターツインバード
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
ミラーガラスオーブントースター ツインバードミラーガラスオーブントースターツインバード
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用)マクセル
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用)マクセル
11,880税込13,068
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用)マクセル
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用)マクセル
11,880税込13,068
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1100mm(径7~14mm用)マクセル
11,880税込13,068
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用)マクセル
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン殺菌保管庫 アポロンキーパーD3アズワン
114,998税込126,498
1台
4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理消毒完了後は自動的に消灯横開きの強化ガラス扉を採用器内は2段式で広いスペースを確保LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
ウェットタオル kirei ミニ グリーン 丸型 1セット 1000本×5ケース入 DNコーポレーションウェットタオル kirei ミニ グリーン 丸型 1セット 1000本×5ケース入DNコーポレーション
52,798税込58,078
1セット(5ケース×1000本)
4日以内出荷
レーヨン不織布を使用した通常サイズ(280×265mm)のからだふきウェットタオルです超大判・大判ほど大きさが必要ないポイントケアに適していますお肌に優しい、ノンアルコール・無香料です
1枚の寸法(mm)280×265
ウェットタオル kirei ワイド ピンク 丸型 1セット 500本×5ケース入 DNコーポレーションウェットタオル kirei ワイド ピンク 丸型 1セット 500本×5ケース入DNコーポレーション
46,398税込51,038
1セット(5ケース×500本)
4日以内出荷
1枚でからだ全体を拭き取れる超大判厚手タイプですお肌に優しい、ノンアルコール・無香料です
シートサイズ(mm)255×600外装PETフィルムアズワン品番68-9526-80素材レーヨン不織布
ウェットタオル kirei ブルー 丸型 1セット 800本×5ケース入 DNコーポレーションウェットタオル kirei ブルー 丸型 1セット 800本×5ケース入DNコーポレーション
52,398税込57,638
1セット(5ケース×800本)
4日以内出荷
レーヨン不織布を使用した大判サイズ(280×360mm)のウェットタオルですお肌に優しい、ノンアルコール・無香料です
シートサイズ(mm)280×360外装パールフィルムアズワン品番68-9526-78素材レーヨン不織布
ウェットタオル kirei ワイドE エコノミーオレンジ 丸型 1セット 600本×5ケース入 DNコーポレーションウェットタオル kirei ワイドE エコノミーオレンジ 丸型 1セット 600本×5ケース入DNコーポレーション
43,698税込48,068
1セット(5ケース×600本)
4日以内出荷
「Kirei ワイド」のエコノミータイプです超大判で、広い範囲の清拭に適していますお肌に優しい、ノンアルコール・無香料です
1枚の寸法(mm)255×600外装PETフィルムアズワン品番68-9526-79素材レーヨン不織布
アルカリ性洗剤インパクトA 20kg アテクトアルカリ性洗剤インパクトA 20kgアテクト
37,998税込41,798
1箱
3日以内出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85
EnClean(R) ブラシ カーディナルヘルスEnClean(R) ブラシカーディナルヘルス
79,998税込87,998
1箱(100本)
5日以内出荷
より衛生的なコネクタ管理を実現ハンドル 持ちやすいデザイン丈夫なブラシ 洗浄しやすいようISO80369-3にフィットする設計プラグ 洗浄中にコネクタ開口部をカバー通気性キャップ 使用後に乾燥しやすいデザイン患者名 裏側に記載可能ストラップ ベッドサイドやポールに掛けることが可能
アズワン品番68-5586-55
ENT-30 4L 4本 クリーンケミカルENT-30 4L 4本クリーンケミカル
37,398税込41,138
1箱(4本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)4主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-85
ENT-30 2L 5本 クリーンケミカルENT-30 2L 5本クリーンケミカル
28,598税込31,458
1箱(5本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)2主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-84
ENT-20 4L 4本 クリーンケミカルENT-20 4L 4本クリーンケミカル
24,198税込26,618
1箱(4本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)4主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-83
ENT-40 1L 5本 クリーンケミカルENT-40 1L 5本クリーンケミカル
9,898税込10,888
1箱(5本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-86
ENT-40 4L 4本 クリーンケミカルENT-40 4L 4本クリーンケミカル
28,598税込31,458
1箱(4本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-87
ENT-20 1L 5本 クリーンケミカルENT-20 1L 5本クリーンケミカル
8,248税込9,073
1箱(5本)
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)1主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-82
ENT-10 4L 4本 クリーンケミカルENT-10 4L 4本クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)4主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-81
ENT-10 2L 5本 クリーンケミカルENT-10 2L 5本クリーンケミカル
26,398税込29,038
1箱(5本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用洗浄剤ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)2主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-80
CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本 クリーンケミカルCLEAN99 DP-300 4.5kg 4本クリーンケミカル
36,318税込39,950
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)
ミニパイプクリーナーロング レッド 椿本興業ミニパイプクリーナーロング レッド椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング ホワイト 椿本興業ミニパイプクリーナーロング ホワイト椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング ブルー 椿本興業ミニパイプクリーナーロング ブルー椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング グリーン 椿本興業ミニパイプクリーナーロング グリーン椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング イエロー 椿本興業ミニパイプクリーナーロング イエロー椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナー レッド 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃樹脂バリ取り各種コック・飲料サーバー清掃その他産業用細管全長(mm)120ブラシ幅(mm)15
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄