洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワンサーマルサイクラー 2Dグラジエント機能アズワン
899,000税込988,900
1個
翌々日出荷
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワンリアルタイムPCRサーマルサイクラーアズワン
1,230,000税込1,353,000
1個
12日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
エアベントフィルターSAC-1型用 SIBATA(柴田科学)エアベントフィルターSAC-1型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)ドアパッキン SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブのドアパッキンです。
業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入りエア・ウォーター・バイオデザイン
28,980税込31,878
1セット(20本)
7日以内出荷
業務用消臭除菌水スプレーボトル
FW-AN08用接続キット エア・ウォーター・バイオデザインFW-AN08用接続キットエア・ウォーター・バイオデザイン
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
ホース長さ(m)1
業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器用原液エア・ウォーター・バイオデザイン
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
業務用消臭除菌水生成器用原液(酸性タイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
業務用消臭除菌水生成器 エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器エア・ウォーター・バイオデザイン
899,800税込989,780
1個
7日以内出荷
業務用消臭除菌水生成器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
ステリキャビ タイジステリキャビタイジ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400質量(kg)15.5定格電圧(V)単相100(50/60Hz)庫内容量(L)35容量(L)35付属品棚皿4、変換プラグ1殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45
バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入 Mesa Labsバイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入Mesa Labs
1袋(100枚)
欠品中
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌直径(Φmm)8.89温度(℃)【培養】55~60厚さ(mm)0.2保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスクアズワン品番63-1286-03
バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)バスケット SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
アズワン品番64-8272-93
カラーエプロン用ディスペンサー ダックカラーエプロン用ディスペンサーダック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
蓋をしたままエプロンを引き出せるので使いやすく、ホコリの付着リスクも軽減します。 アルコールスプレー対応で衛生的です。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5サイズショートサイズ間口W×奥行D×高さH(mm)400×130×120TKG品番9-1487-0901
ちびっこスタンドブラシ 高砂ちびっこスタンドブラシ高砂
259税込285
1個
6日以内出荷
●天然繊維のブラシで水キレがよく立たせて置けるので衛生的です
材質毛/パーム、針金/亜鉛メッキ銅、柄/PP幅(mm)40全長(mm)110アズワン品番64-4057-75
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコパーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mmアズワン品番65-2105-98
パーツクリーニングブラシ(豚毛) エスコパーツクリーニングブラシ(豚毛)エスコ
2,710税込2,981
1本
当日出荷から翌日出荷
平置・壁掛ペーパーホルダー ライト ファーストレイト平置・壁掛ペーパーホルダー ライトファーストレイト(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
10日以内出荷
ペーパータオルレギュラー・エコノミー両サイズ対応のペーパーホルダーです。 ハード1は耐久性の高いABS樹脂で清潔感あるホワイトとクールグレーの2色構成です。 ライトはポリプロピレン製で「平置」「平置/壁掛・横」「壁掛・縦」の3種類の使用方法が可能です。
タイプライト本体寸法(mm)W230×H90×D110適合平置・壁掛
インディケーターテープ 25mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 25mmTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)25長さ(m)12.7
インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 20mmTGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)20長さ(m)12.7
インディケーターテープ TGK(東京硝子器械)インディケーターテープTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)12.7
マルククリーンLM TGK(東京硝子器械)マルククリーンLMTGK(東京硝子器械)
35,100税込38,610
1本ほか
10日以内出荷
数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。 低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。 洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。 初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色 中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
マルククリーンLL-1 TGK(東京硝子器械)マルククリーンLL-1TGK(東京硝子器械)
22,340税込24,574
1箱(6本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。 制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。 血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
マルククリーンL TGK(東京硝子器械)マルククリーンLTGK(東京硝子器械)
20,300税込22,330
1箱(6本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。 頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。 使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
ブラシ 白毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ 白毛 針金柄TGK(東京硝子器械)
399税込439
1本
3日以内出荷
種類試験管用材質(柄部)針金材質(毛)白毛
ブラシ 小試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 小試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)
416税込458
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)5~20用本体寸法(mm)210×30×40全長(mm)210サイズ
ウォーターガン KITZ(キッツ)ウォーターガンKITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1本ほか
8日以内出荷
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
ソノクリーナー カイジョーソノクリーナーカイジョー
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
連続発振が可能な高信頼性モデルです。 ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。 排水に便利なドレインコック付きです。
付属品ステンレス受台、上蓋周波数(kHz)38タイマーデジタル式99分
揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン揺動装置 ミニ 105×155×120mmアズワン
113,000税込124,300
1個
当日出荷
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7材質本体スチール(焼付塗装)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)回転速度(min-1[r.p.m])0~60ストローク(mm)15~40適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。アズワン品番4-2152-01
パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L SARAYA(サラヤ)パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4LSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。
形状液状(吐出・噴射)外観淡黄色・透明液体希釈液希釈使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-85
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4LSARAYA(サラヤ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状外観淡黄色~黄色の透明液体希釈液希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE液性弱アルカリ性アズワン品番63-4060-77
恒温浸漬槽TB-35 SARAYA(サラヤ)恒温浸漬槽TB-35SARAYA(サラヤ)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
作動方式スイッチ動力100V設置方法床置型材質(本体)SUS316アズワン品番63-4060-73
ステラワン SARAYA(サラヤ)ステラワンSARAYA(サラヤ)
6,998税込7,698
1本(500枚)
6日以内出荷
色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。エチレンオキサイドガス滅菌用。EO混合ガス(EO20%、CO280%)を使用するボンベ式滅菌器専用の科学的インジケータです(最大1500回分使用可能)
タイプEO-500アズワン品番63-4059-95
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm 高砂HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm高砂
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)35線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)120耐熱温度(℃)120材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
HPM磁性パイプクリーナー Φ40mm 高砂HPM磁性パイプクリーナー Φ40mm高砂
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)40材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
グラスウォッシャー トランスゲイトグラスウォッシャートランスゲイト
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。 自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。 洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。 静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。
タイプ据置型電源(V)単相100消費電力(W)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290
NTT-2000用振とう機 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000用振とう機EYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
トラスコ品番177-0092幅(mm)200質量(kg)6.6高さ(mm)135奥行(mm)469
ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナショウエイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ アイビスアイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズアイビス
13,980税込15,378
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
仕様γ線滅菌適合【フィルターチップ】IN124-1000S容量(μL)100~1000アズワン品番2-4545-16
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
90,980税込100,078
1個
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄