洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から22日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
適合器具パイプ毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)500毛丈(mm)Φ10毛幅(mm)135線径(Φmm)0.25材質芯線/SUS304、グリップ/PP耐熱温度(℃)120
ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ アズワンピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズアズワン
569税込626
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20芯材SUS304耐熱温度(℃)120質量(g)4毛丈(mm)端毛:40
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズアズワン
439税込483
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
ブラシ PE巻 注射器用 アズワンブラシ PE巻 注射器用アズワン
703税込773
1本
当日出荷
適合注射器50cc用 特大全長(mm)330直径(Φmm)35毛材馬毛毛幅(mm)90芯材鋼線(PE被膜)アズワン品番4-056-14
卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機ヴェルヴォクリーア
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入 VWR放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入VWR
45,980税込50,578
1巻(250枚)
10日以内出荷
放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。
材質PE厚さ(mm)0.076寸法(mm)660.4×914.4アズワン品番4-1618-01
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
チューブブラシ ケニスチューブブラシケニス
899税込989
1本
翌日出荷
チューブの内部の洗浄に便利です。
全長(mm)410毛丈(mm)100材質(柄部)針金材質(毛)豚毛ブラシ長(mm)100ブラシ径(Φmm)50
空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ空気除菌装置 eLENA インバーター対応フジデノロ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEMオゾン除菌システム SANY PLUSSANITY SYSTEM
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
交換フィルター SNKバイオ交換フィルターSNKバイオ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
UVC除菌装置 豊田合成UVC除菌装置豊田合成
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズシャープ
1台
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
[EA115HD-9用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-9用] 洗浄カゴエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×250×100アズワン品番64-2298-57
[EA115HD-6用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-6用] 洗浄カゴエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×190×100アズワン品番64-2298-56
[EA115HD-1用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-1用] 洗浄カゴエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65アズワン品番64-2298-53目開き(mm)10
超音波発振機・振動子 ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子ヴェルヴォクリーア
599,800税込659,780
1セット
75日以内出荷
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 ヒーター付 ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子 ヒーター付ヴェルヴォクリーア
779,800税込857,780
1セット
75日以内出荷
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 投込タイプ ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子 投込タイプヴェルヴォクリーア
579,800税込637,780
1セット
60日以内出荷
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上板:ステンレス(SUS304)セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 振動板タイプ ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子 振動板タイプヴェルヴォクリーア
549,800税込604,780
1セット
45日以内出荷
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上板:ステンレス(SUS304)セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ OSGコーポレーションハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオOSGコーポレーション
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
試験管ブラシ 大阪ケミカル試験管ブラシ大阪ケミカル
799税込879
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 UTシリーズシャープ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約310×280×19質量(kg)約9.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)330×300×150(120)周波数(kHz)40タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)外寸法(mm)356×348×310高周波出力(W)最大240(37kHz)アズワン品番4-018-21液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)F-スタフィロ「生研」Denka(デンカ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
タイプ陽性コントロール(F-スタフィロ)(0.5mL分×1本凍結乾燥)アズワン品番6-8780-02保管環境冷蔵
DNA・タンパク質蛍光染色試薬 アズワンDNA・タンパク質蛍光染色試薬アズワン
9,390税込10,329
1箱(108個)
12日以内出荷
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品青光舎
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm 大社メディコクリーンドライヤー1型 360×140×180mm大社メディコ
49,980税込54,978
1箱
10日以内出荷
シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
材質硬質塩ビ板・鉄板寸法(mm)360×140×180質量(g)2675電源AC100V消費電力0.3Aアズワン品番62-7053-19
DNA染色試薬 LDシリーズ GeneDireXDNA染色試薬 LDシリーズGeneDireX
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。
仕様Novel Green Plus容量(μL)500アズワン品番61-9703-41保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein Ladder GeneDireXプロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein LadderGeneDireX
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500アズワン品番61-9703-39保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein Ladder GeneDireXプロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein LadderGeneDireX
17,980税込19,778
1個
当日出荷
本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
容量(μL)500アズワン品番61-9703-37保管環境冷凍
固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズ アズワン固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズアズワン
13,365税込14,702
1箱(50個)
当日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相表面積m2/g480細孔容積(mL/g)0.85
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄