洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液回収システム アズワン廃液回収システムアズワン
63,900税込70,290
1セット
翌々日出荷
有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
一般ブラシ アイセン一般ブラシアイセン
389税込428
1個
当日出荷
水に浮く素材ですので、シンクなどで沈んでしまわず、快適にお使い頂けます。
サイズ(mm)約80×100×50アズワン品番4-063-21
ループ滅菌器 Solaris アズワンループ滅菌器 Solarisアズワン
211,000税込232,100
1個
当日出荷
数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。
種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ アズワン回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジアズワン
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。
使用温度範囲5~40℃
回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体 アズワン回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体アズワン
117,000税込128,700
1個
当日出荷
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型アズワン品番3-5288-01
バイオハザードバッグ アズワンバイオハザードバッグアズワン
9,790税込10,769
1箱(4袋×50枚)
当日出荷から翌々日出荷
バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
滅菌缶 アズワン滅菌缶アズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器ヴェルヴォクリーア
51,980税込57,178
1台
当日出荷
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5槽容量(L)約1.3仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30
毛ブラシ ナリカ毛ブラシナリカ
320税込352
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
角型洗浄カゴ用 フタ オオモリ角型洗浄カゴ用 フタオオモリ
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。材質SUS304形状角型
ベーカリーブラシ ケニスベーカリーブラシケニス
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
ディッシュブラシ ケニスディッシュブラシケニス
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120毛材ポリエステル
ニューハンドブラシ ケニスニューハンドブラシケニス
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
回転式ブラシ掛け ケニス回転式ブラシ掛けケニス
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニスピペット洗浄器 洗浄槽ケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器アイワ医科工業
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブタイマー0~15分または連続
卓上大型超音波洗浄器 ケニス卓上大型超音波洗浄器ケニス
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去発振周波数(kHz)28材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304タイマー15分計または連続
紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス紫外線殺菌消毒保管庫ケニス
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
小物用カスト ケニス小物用カストケニス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
シャーレ滅菌缶 ケニスシャーレ滅菌缶ケニス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用材質ステンレス
滅菌ディスポバッグ フナコシ滅菌ディスポバッグフナコシ
25,980税込28,578
1組(200枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
オートクレーブパック ユーアイ化成オートクレーブパックユーアイ化成
35,980税込39,578
1組(250枚)ほか
4日以内出荷
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720材質PP耐熱温度(℃)131
ラボクレーブ SKメディカル電子ラボクレーブSKメディカル電子
279,800税込307,780
1個
30日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
紫外線流水殺菌装置(サニトロン) セン特殊光源紫外線流水殺菌装置(サニトロン)セン特殊光源
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
46日以内出荷
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
70mm ブラシ(ナイロン製) エスコ70mm ブラシ(ナイロン製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ナイロンエスコ品番EA115GG-7接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)70
Φ340mm 部品洗浄ざるセット エスコΦ340mm 部品洗浄ざるセットエスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状丸型直径(Φmm)340径(Φmm)340エスコ品番EA992CH-103セット内容(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm
200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)100直径(Φmm)200仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-7ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)215直径(Φmm)350仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)200直径(Φmm)330仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)122直径(Φmm)330仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-32ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)120直径(Φmm)300仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-27ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×120線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)118直径(Φmm)275仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)90直径(Φmm)180仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-2ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)109直径(Φmm)250仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-17ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)102直径(Φmm)225仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-12ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300エスコ品番EA992CF-7
220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
8,780税込9,658
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)220外形寸法(幅W×奥行D)(mm)220×220エスコ品番EA992CF-4
200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200エスコ品番EA992CF-3
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄