洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌表示テープ TSIシリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示テープ TSIシリーズThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
水切りワゴン 水受けバット付 アズワン水切りワゴン 水受けバット付アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1台
当日出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)ナリカ
7,988税込8,787
1個(2kg)
当日出荷
光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
ビーカー用ブラシ 石井ブラシ産業ビーカー用ブラシ石井ブラシ産業
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合器具ビーカー材質(毛)材質柄/木、芯/鋼線
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中アズワン
495税込545
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
廃液回収容器(専用ロート付き) アズワン廃液回収容器(専用ロート付き)アズワン
2,723税込2,995
1個
当日出荷
アイボーイ細口びんSCC アズワンアイボーイ細口びんSCCアズワン
2,921税込3,213
1箱(10本)
当日出荷から12日以内出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)233有効内寸法・奥行(mm)182有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)248
超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」ドリテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
関連資料商品特徴・仕様・詳細(0.43MB)取扱説明書(4.28MB)
酵素系浸漬洗浄剤 SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤SARAYA(サラヤ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
バーバスケット YDMバーバスケットYDM
3,798税込4,178
1個
当日出荷
サイズ(mm)Φ60×H73アズワン品番61-3814-52
HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm 高砂HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm高砂
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)50材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
除菌庫 アーテック[学校教材・教育玩具]除菌庫アーテック[学校教材・教育玩具]
28,182税込31,000
1個
10日以内出荷
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1材質ABS、ガラス、ステンレス寸法(mm)280×320×400定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)126機能ドライ機能:40~55℃乾燥形態包装:箱入り
フィルター付エアーガン SNKバイオフィルター付エアーガンSNKバイオ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用 石井ブラシ産業ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用石井ブラシ産業
7,398税込8,138
1袋(11本)
当日出荷から翌々日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)材質(毛)馬毛
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)
21,199税込23,319
1ケース(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE耐熱温度(℃)45形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ アズワン水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャーバイオハザードオートクレーブバッグフィッシャー
9,498税込10,448
1セット(200枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプTOHO(トーホー)
14,980税込16,478
1セット(1040片)ほか
当日出荷から15日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
ホワイト
クリーンルーム用洗浄剤 アズワンクリーンルーム用洗浄剤アズワン
13,000税込14,300
1個(2L)
当日出荷
クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
配管洗浄用ブラシ アズワン配管洗浄用ブラシアズワン
1,340税込1,474
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
ブラシA ナリカブラシAナリカ
220税込242
1本
3日以内出荷
口の細い容器洗浄用
全長(mm)405
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギメッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)ホギ
9,590税込10,549
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
ラボ洗浄剤(浸漬用) 日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(浸漬用)日本ケミコート化成
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性タイプ浸漬用使用濃度2~5%希釈
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) 日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)日本ケミコート化成
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液昭光通商アグリ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度10~50倍希釈
試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液昭光通商アグリ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度10~50倍希釈
ステンレス洗浄かご 三和化研工業ステンレス洗浄かご三和化研工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質SUS304形状角型高さ(mm)160
水受けバット(クリア) 積水マテリアル水受けバット(クリア)積水マテリアル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
深型/浅型バスケットに適合します。
材質PP形状角型高さ(mm)45
卓上型超音波洗浄器 サンフレックス卓上型超音波洗浄器サンフレックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43出力(W)50付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160エスコ品番EA992CV-2寸法(mm)158×160×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
400x300x200mm かご(ステンレス製) エスコ400x300x200mm かご(ステンレス製)エスコ
7,120税込7,832
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300エスコ品番EA992CE-7寸法(mm)400×300×200(H)線径(Φmm)2.5目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小アズワン
426税込469
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)195毛丈(mm)40直径(Φmm)21材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 小耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ オートクレーブバッグVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(100枚)
当日出荷
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
ロングノズル付きエアガンセット アズワンロングノズル付きエアガンセットアズワン
18,380税込20,218
1式
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジ
洗浄ブラシ(木柄) 石井ブラシ産業洗浄ブラシ(木柄)石井ブラシ産業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
毛材馬毛
超音波洗浄器用バスケット アズワン超音波洗浄器用バスケットアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷から翌々日出荷
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100エスコ品番EA992CF-1
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄