洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし 歯愛メディカルNEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし歯愛メディカル
1,298税込1,428
1箱(1個)
6日以内出荷から10日以内出荷
●オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。
材質紙、ナイロン
ウェットタオルワイド 600×300mm 30枚 イワツキウェットタオルワイド 600×300mm 30枚イワツキ
559税込615
1袋(30枚)
翌々日出荷
超大判・厚手で1枚でしっかり清拭できます。長期保存(製造日から未開封5年)が可能、防災備蓄品として。お肌に優しい水99%です。
成分精製水・ヘチマエキス他材質不織布(レーヨン・ポリエステル)寸法(mm)600×300アズワン品番61-9986-75
やわらかブラシ アズワンやわらかブラシアズワン
693税込762
1個
当日出荷
外側にも内側にも柔らかく変形し、曲面や棒状のものも洗いやすいです。 先端が尖ったデザインで、隙間や角が磨きやすい構造です。 吊り穴があり、収納に便利です。
材質ブラシ/PP、ハンドル/PE寸法(mm)150×60×40質量(g)約90耐熱温度(℃)約70アズワン品番4-4731-01
HPMペン磁性ブラシ 高砂HPMペン磁性ブラシ高砂
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
毛丈(mm)30材質本体/PP、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)22×155質量(g)40
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン
449税込494
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
万能ブラシ 大阪ケミカル万能ブラシ大阪ケミカル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B55Cサイズ430×20Φmm底部30mm品名万能ブラシ
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワンKBrプレート KBr Cutting STJシリーズアズワン
30,900税込33,990
1箱(50ピース)
当日出荷から翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130アズワン品番8-7479-11
水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ アズワン水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
ラブバッグ 三商ラブバッグ三商
4,998税込5,498
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
目詰まり除去ブラシ 三商目詰まり除去ブラシ三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
毛丈(mm)35材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55台座径(Φmm)80
エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R)Merck(メルクミリポア)
5,779税込6,357
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌対応シリコンマット AITEXオートクレーブ滅菌対応シリコンマットAITEX
9,498税込10,448
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
材質シリコン穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200ピン長さ(mm)14
注射器用ブラシ ケニス注射器用ブラシケニス
2,298税込2,528
1組(10本)
翌日出荷
お買得な10本パックです。
適合器具注射器
小物洗浄バスケット アズワン小物洗浄バスケットアズワン
2,760税込3,036
1個
当日出荷
小物の洗浄に便利です。
アズワン品番3-6190-01
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
オートクレーブ用消臭剤 ケニスオートクレーブ用消臭剤ケニス
5,998税込6,598
1本(110錠)
当日出荷
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌ラベル(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(1000枚)
当日出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160エスコ品番EA992CV-2寸法(mm)158×160×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
コーガク機器洗浄用高級スポンジ アダチコーガク機器洗浄用高級スポンジアダチ
499税込549
1個
予約販売
材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)約147×83×24アズワン品番8-6520-01
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワンクリーンエース(洗浄濃縮液)5kgアズワン
10,791税込11,870
1個
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
クリーンエースS 5kg(無燐) アズワンクリーンエースS 5kg(無燐)アズワン
15,741税込17,315
1個
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
超音波洗浄器 共和医理科超音波洗浄器共和医理科
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)28材質(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー0~15分
スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパンスターソニックウォッシャー1000アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28出力(W)50タンク容量(L)1質量(kg)約1.7槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
電解洗浄機用洗浄液 マルイ鍍金工業電解洗浄機用洗浄液マルイ鍍金工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
三段ワゴン アズワン三段ワゴンアズワン
24,100税込26,510
1個
当日出荷
洗浄用バスケット アズワン洗浄用バスケットアズワン
2,109税込2,320
1個
当日出荷
アズワン品番4-117-01材質PP(ポリプロピレン)形状角型高さ(mm)100内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570外寸法(mm)340×570×100外径(上部/下部)(Φmm)304/282
洗浄剤 ホワイト7Y アズワン洗浄剤 ホワイト7Yアズワン
6,950税込7,645
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
ステンレス製 流し台網かご(大型) エスコステンレス製 流し台網かご(大型)エスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)135
キッチンブラシ ナチハマキッチンブラシナチハマ
699税込769
1個
3日以内出荷
手のひらサイズのブラシで毛の部分に特殊ゴムの微粒子を加工しています(エポクリン加工)。ゴムの摩擦力と油を吸い寄せる吸着力が汚れをしっかり落としてくれます。 細かいところまで入れ込むので、ザルの網目や密閉容器のフタの溝に入り込んだ取りにくい汚れも簡単に落とせます。 食器洗いだけではなく、野菜洗いにも最適です。もちろん洗剤は必要ありません。 キッチンだけじゃなく、エアコンのフィルターを洗うのにも使えます。 初めてお使いになるときは、ぬるま湯に10分ほどつけてブラシの毛をほぐしてからお使いください。
本体寸法(mm)60×110×45表面処理ゴムラテックス材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル
超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1L ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1Lヴェルヴォクリーア
2,638税込2,902
1本
5日以内出荷
超音波洗浄器用の中性洗剤です。泡立ちが少なく超音波洗浄器での使用に適しています。水で30倍にうすめて使用し洗浄後は水ですすぐだけ。主要法令に非該当の洗剤です。労働安全衛生法消防法毒劇法PRTR法すべて非該当で管理コストの削減につながります。リスクアセスメント対象外の洗剤です。管理コストの削減人体への影響に配慮しています。環境負荷低減型の洗剤です。PRTR法非該当水生環境への有害性(計算値)が低くなるよう処方した洗剤です。
成分界面活性剤、可容化剤、安定化剤、pH調整剤、金属イオン封鎖剤、消泡剤容量1L容器Φ90mm、高さ/240mm液性中性アズワン品番68-9425-44
滅菌バッグ ケーエム(KM)滅菌バッグケーエム(KM)
33,980税込37,378
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
毛カキブラシ エスコ毛カキブラシエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
塩ビ不使用ほうきメンテナンス用手を汚さずにほうきの毛に絡みついたゴミを取ることができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-381-810-0●サイズ:64(W)×39(D)×130(H)mm●ブラシ丈:25mm●材質:本体/ポリプロピレン、ピン/ステンレスアズワン品番65-3897-20
二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン二つ口20L用ノズル 2本キャップアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
スポンジブラシ 交換用スポンジ 3個入 アズワンスポンジブラシ 交換用スポンジ 3個入アズワン
416税込458
1パック(3個)
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)90×55×50アズワン品番4-4962-11
スポンジブラシ 付替式 アズワンスポンジブラシ 付替式アズワン
624税込686
1セット
当日出荷
付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。
材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)55×245アズワン品番4-4962-01
滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入 アズワン滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入アズワン
4,380税込4,818
1袋(50枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.05寸法(mm)510×720材質PPサイズアズワン品番8-7479-22
ミニパイプクリーナー 椿本興業ミニパイプクリーナー椿本興業
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
パワークイック SARAYA(サラヤ)パワークイックSARAYA(サラヤ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状外観青色~緑色透明液体希釈液希釈
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄