洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,791件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸カゴ 三和化研工業ステンレス丸カゴ三和化研工業
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
ハンドタオル(ソフトタイプ) 日本製紙クレシアハンドタオル(ソフトタイプ)日本製紙クレシア
9,898税込10,888
1箱(6000枚)
翌日出荷
2枚重ねで拭きやすくソフトな使い心地のペーパータオルで、吸水性に優れています。牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型です。
ホワイト(ポップアップタイプ)大きさ218×230mm素材パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ入数200組×30袋
エコ脱臭剤 ハニカム構造 アズワンエコ脱臭剤 ハニカム構造アズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
付属品マグネットシール材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE寸法(mm)約123×127×34質量(kg)0.2有効期間約5年間※1アズワン品番4-6127-01
超音波洗浄器 ユークリーン マクロス超音波洗浄器 ユークリーンマクロス
3,989税込4,388
1個
7日以内出荷
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18コード長さ(m)1.5本体質量(g)約360対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70定格時間(分)15タンク容量(mL)360(MAXライン280)
パイプクリーナー WJシリーズ ウィキャンパイプクリーナー WJシリーズウィキャン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
トイレや洗面台、シンクの詰まりの除去に大活躍。真空式なので、少ない力で詰まりを強力に除去できる。真空式なので、力の弱い女性の方・ご高齢の方でも使いやすい。
3M ハンドブラシ 手作業用ホルダー付 緑 3M(スリーエム)3M ハンドブラシ 手作業用ホルダー付 緑3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホルダー付ですから、手を汚さずにクリーニング作業ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×150mm●色:緑●コード番号:AG4574アズワン品番67-6895-99
オートクレーブバッグ 09シリーズ nerbeplusオートクレーブバッグ 09シリーズnerbeplus
3,598税込3,958
1個(100枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オートクレーブバッグビニール袋タイプのオートクレーブバッグ生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ サンコー(三甲)バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
道具洗いブラシ キューブ3 ハード オレンジ 爪つき イノウエ商工道具洗いブラシ キューブ3 ハード オレンジ 爪つきイノウエ商工
479税込527
1本
当日出荷
先端部ツメ付の道具洗いブラシです。こびりついた汚れ、頑固なドロの除去などに向いてる先端ツメ付です。
用途農機具や道具を洗う際に仕様先端部ツメ付、ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】握りやすい波型形状寸法(mm)【刷毛部】130×50×50アズワン品番64-3671-24
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) ケニスカラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
8,290税込9,119
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM クリーンケミカルタンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESMクリーンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値アズワン品番4-3995-01
MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ アズワンMCS/MCDシリーズ用洗浄カゴアズワン
6,485税込7,134
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)規格2.5メッシュ
ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイトステリーフ 滅菌ロールバックファーストレイト
21,980税込24,178
1函(4箱)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
HPMワンド磁性ブラシ 高砂HPMワンド磁性ブラシ高砂
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。
材質本体/PP、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120質量(g)150
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ50mm 高砂HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ50mm高砂
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)50線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)120耐熱温度(℃)120材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm 高砂HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm高砂
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)40線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)120耐熱温度(℃)120材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm 高砂HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm高砂
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)35材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用 アズワンラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用アズワン
3,663税込4,029
1袋(11本)
当日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260サイズ直径(Φmm)25毛材馬毛毛幅(mm)60アズワン品番9-828-16適合器具注射器用
ナイロンブラシ cブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ cブラシ PE巻アズワン
673税込740
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)295サイズ直径(Φmm)30毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-16適合器具注射器用
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズアズワン
609税込670
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ アズワン細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズアズワン
569税込626
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20質量(g)4芯材SUS304耐熱温度(℃)120
ビーカーブラシ 大阪ケミカルビーカーブラシ大阪ケミカル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ バーテックハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズバーテック
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
HACCP製品認証を取得しています。
仕様線型0.3材質柄/PP寸法(mm)275×70×35質量(g)230タイプソフト毛材PBT耐熱温度(℃)134
排水管清掃用ワイヤー トミー精工排水管清掃用ワイヤートミー精工
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 UTシリーズシャープ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)
389税込428
1本
当日出荷
適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70ビニール巻柄渡り(mm)70
ブラシ びん用4合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用4合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
634税込697
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500針金柄渡り(mm)90
フレキシブルブラシ MeilleurフレキシブルブラシMeilleur
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)325材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス寸法(mm)Φ5×25シース部:灰アズワン品番8-3136-24シース外径(Φmm)1.75
クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプTOHO(トーホー)
6,598税込7,258
1セット(1000片)
当日出荷から5日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33ホワイト
353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)60外形寸法(幅W×奥行D)(mm)353×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×270×60線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
滅菌希釈液 サンエイ滅菌希釈液サンエイ
11,980税込13,178
1セット(120個)
5日以内出荷
リン酸緩衝食塩水pH7.2。γ線滅菌済。
材質PET容量(mL)90
ステンレス万能ザル(SUS304製) コクゴステンレス万能ザル(SUS304製)コクゴ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304形状丸型
蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイム ユーアイ化成蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイムユーアイ化成
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別B 発泡性
ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入 ユーアイ化成ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入ユーアイ化成
9,798税込10,778
1箱(2本)
翌々日出荷
こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500アズワン品番62-3800-67
滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ サンセイ医療器材滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップサンセイ医療器材
13,980税込15,378
1ケース(300個)
翌々日出荷
検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップアズワン品番62-6282-34
ブラシ(ナイロン) ケニスブラシ(ナイロン)ケニス
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
ブラシ ケニスブラシケニス
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
ステンレスパンチング洗浄カゴ TGK(東京硝子器械)ステンレスパンチング洗浄カゴTGK(東京硝子器械)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304形状角型仕様Φ6mmパンチング材使用
パイプクリーナー用中間ロッド 高砂パイプクリーナー用中間ロッド高砂
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種別パイプクリーナー用寸法(Φ×mm)8×1000耐熱温度(℃)120アズワン品番2-2302-05
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄