カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
          • 器具洗浄/超音波洗浄器(10)
          • 乾燥台/乾燥棚(3)
          • 洗浄周辺用品(3)
          • 滅菌/消毒機器用品(6)

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「実験器具」の検索結果

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボメイト L クリーンケミカルラボメイト Lクリーンケミカル
26,638税込29,302
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本 クリーンケミカルCLEAN99 DP-300 4.5kg 4本クリーンケミカル
36,318税込39,950
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ドライハンガー ケニスドライハンガーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178アズワン品番65-5643-57
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58
超音波洗浄機 東京超音波技研超音波洗浄機東京超音波技研
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
サルモネラ鑑別用キット「生研」 Denka(デンカ)サルモネラ鑑別用キット「生研」Denka(デンカ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。
セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本タイプ30回用アズワン品番6-8781-01保管環境冷蔵
F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)F-スタフィロ「生研」Denka(デンカ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。
セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本タイプF-スタフィロ「生研」(100回用)アズワン品番6-8780-01保管環境冷蔵
卓上型超音波洗浄機 本多電子卓上型超音波洗浄機本多電子
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄発振周波数(kHz)40発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)最大使用液温(℃)5~65振動子ボルト締めランジュバン型振動子仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)タイマー0~99分(1分単位)制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)電源コード(m)2材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応
染色液落し ホワイト ダイクリーン ユーアイ化成染色液落し ホワイト ダイクリーンユーアイ化成
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
器具・実験台・流し台に付着した染色液の汚れに最適です。使用濃度:5%~10%
炊事用手袋 ナリカ炊事用手袋ナリカ
700税込770
1個
3日以内出荷
用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
水切りスタンド ケニス水切りスタンドケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
ピペット・ビュレット用ブラシ ケニスピペット・ビュレット用ブラシケニス(1件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から翌日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワンクリーンエース(洗浄濃縮液)5kgアズワン
10,791税込11,870
1個
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
クリーンエースS 5kg(無燐) アズワンクリーンエースS 5kg(無燐)アズワン
15,741税込17,315
1個
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
ヤグラ式乾燥台 サンプラテックヤグラ式乾燥台サンプラテック
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット材質塩化ビニル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワンクリーンエース(洗浄濃縮液)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から翌々日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
クリーンエースS(無リン) アズワンクリーンエースS(無リン)アズワン(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら