洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「角型」の検索結果
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304
板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7
フタ寸法(mm)66×89×61
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
金網ピッチ(mm)5.5
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状角型
ピッチ(mm)5.5
線径(mm)0.8
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304
板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)75×63
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
持ち手2
網目(mm)5.5
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材
板厚(mm)0.4
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。
材質SUS304
形状角型
仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質SUS304 2B材
厚さ(mm)0.4
本体内寸法(mm)65×80×200
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
網目(mm)5.5
金属探知機対応品です。
毛丈(mm)30
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.6
毛のかたさハード
耐熱温度(℃)120
質量(g)280
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
内形寸法(mm)硫酸槽:330×540×306H、バスケット:275×470×255H
材質PVC製
1組
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。
材質ステンレス
寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1枚
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。
材質SUS304
形状角型
SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。
材質SUS304
形状角型
高さ(mm)160
キッチンのスタンダードなアイテム。シンプルなフォルムと清潔感を感じさせてくれるメジャーキッチンシリーズ。圧迫感のないホワイトカラーが空間になじみます。
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:29.5×22.5×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8978-30
1個
¥139
税込¥153
12日以内出荷
ステンレス製角型洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
形状角型
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C
目盛(最小波長目盛)1nm幅
精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)340~1000
ディスプレイLCD
測光精度±2%T
アズワン品番2-4451-31
波長幅(nm)8 (全波長)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000
アズワン品番2-4451-32
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)1.1
メッシュ寸法(mm)10
形状角型
高さ(mm)160
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。