OA関連金物 :「配線孔」の検索結果

OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 70mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)