OA関連金物 :「配線 3mm」の検索結果
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼
色シルバー
形状オーバル型
仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22
質量(g)10
寸法D2(mm)18
寸法D3(mm)15
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)56.5
取付穴径d(Φmm)52.5
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26
質量(g)16
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)72.5
取付穴径d(Φmm)68.5
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。