PS ミートペーパー 未晒PackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
【国産品】鮮魚等、食材のドリップ吸収、表面の乾燥防止、保存におすすめのパルプ100%のミートペーパー。ミシン目なし
材質パルプ100%幅(mm)600長さ(m)100
保鮮紙 PS吸水マット 70×120 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)4日以内出荷
肉、刺身などから出る水分を吸収するシートです。食品のドリップを保持し、高い鮮度保持効果を示します。ソフトタイプで柔軟性があるため内容物を保護する緩衝効果が抜群です。揚物、惣菜などサクッとした食感を保ちます。耐熱温度は120℃のため、揚物、惣菜などは冷ましてご使用ください。
材質PE、PP、PET寸法(mm)120×70質量(g)0.42
保鮮紙 PS吸水マット 70×160 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)4日以内出荷
肉、刺身などから出る水分を吸収するシートです。食品のドリップを保持し、高い鮮度保持効果を示します。ソフトタイプで柔軟性があるため内容物を保護する緩衝効果が抜群です。揚物、惣菜などサクッとした食感を保ちます。耐熱温度は120℃のため、揚物、惣菜などは冷ましてご使用ください。
材質PE、PP、PET寸法(mm)160×70質量(g)0.56
保鮮紙 PS吸水マット 90×160 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)4日以内出荷
肉、刺身などから出る水分を吸収するシートです。食品のドリップを保持し、高い鮮度保持効果を示します。ソフトタイプで柔軟性があるため内容物を保護する緩衝効果が抜群です。揚物、惣菜などサクッとした食感を保ちます。耐熱温度は120℃のため、揚物、惣菜などは冷ましてご使用ください。
材質PE、PP、PET寸法(mm)160×90質量(g)0.72
キッチンペーパー PSクッキングペーパー M100E パックスタイルPackStyle(パックスタイル)4日以内出荷
従来品よりも目付を下げた「Eタイプ」です。水や油の吸収性に優れ、濡れても丈夫なパルプ100%のクッキングペーパーです。カットに便利なミシン目付き(1カット:265×240mm)。100カット×2ロール。
材質パルプ100%寸法(mm)[1カット]265×240
PS 業務用アルミホイルPackStyle(パックスタイル)翌日出荷から3日以内出荷
オーブンやホイル焼き等に大活躍。幅広くご使用いただけます。樹脂刃を使用しているので作業時のケガを軽減できます。
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・ホイル・キッチンペーパー の新着商品
ページ: 1/ 3
サンホイル東洋アルミエコープロダクツ税込¥164~¥149~
水引 金赤タカ印(ササガワ)税込¥10,228~¥9,298~