フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
「材質」から絞り込む
スチール(2)
樹脂(3)
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。
用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。
材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)20
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。
材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄
付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)2
材質(ピン)鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
フック(吊り金具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。