フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
特価
本日1月27日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,508件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチプラフック(100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
ワイヤーフック ステンレス製 水本機械製作所ワイヤーフック ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番378-9063質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
フックホルダー ステンレス製 水本機械製作所フックホルダー ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18
一文字掛棒 NH-6 シロクマ一文字掛棒 NH-6シロクマ
759税込835
1本
4日以内出荷
材質ブラック(ツヤ消し塗装)サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
ステンレス大型Jフック NewHikariステンレス大型JフックNewHikari
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックですジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
ツールダブルパイプフック ハイロジックツールダブルパイプフックハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
大きなものもつれる、大型のフック2個併用することでパイプをわたして使用できますフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
セミトライアングル 徳用 WAKI(和気産業)セミトライアングル 徳用WAKI(和気産業)
969税込1,066
1セット(6個)
翌々日出荷
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ワンタッチフック HOJOワンタッチフックHOJO
899税込989
1箱(100個)
翌日出荷
波板取付金具。パッキン : 黒色ウレタン。
Jフックシングル 日軽産業Jフックシングル日軽産業
199税込219
1セットほか
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
用途壁面用このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。シルバー
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
569税込626
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準奥行(mm)39取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)100
フック#01 TANNERフック#01TANNER(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)20付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
亜鉛黒ロープフック DIY-ID亜鉛黒ロープフックDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨MK(丸喜金属本社)
689税込758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレス ドアフック 福井金属工芸ステンレス ドアフック福井金属工芸
669税込736
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)3材質ステンレス
ステンレス ワンタッチフックボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワンタッチフックボルトFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法C(mm)9
らくらくバンドフック ノムラテックらくらくバンドフックノムラテック
289税込318
1セット(2個)
翌々日出荷
取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。取り外しはレバーを押すだけ。左右に360度回転するフック。
用途ベビーカー、園芸などにお使いください。耐荷重(kg)1.5材質ナイロン樹脂
トリプルピンフックBIG・マル ノムラテックトリプルピンフックBIG・マルノムラテック(1件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
翌々日出荷
重い物でもラクラク掛けることができます。3本のロングピンがクロスして超がっちりとまります。
用途石膏ボード用耐荷重(kg)12寸法(mm)28×45×17
ソフトJフック カーボーイソフトJフックカーボーイ
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。
用途帽子や鍵などの小物掛けに安全荷重(kg)5材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚
ネジ止めフック (ダブル) LEC(レック)ネジ止めフック (ダブル)LEC(レック)
349税込384
1個
当日出荷
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。耐荷重(kg)2材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)仕様ダブル寸法(mm)25×65×75質量(g)40タイプ挟んで止める取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
コンクリートフック カバー付き ティーライフコンクリートフック カバー付きティーライフ(1件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。耐荷重(kg)5材質ABSアズワン品番64-5076-68
Xフック WAKI(和気産業)XフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
ウェルカムボードなどを吊るすとき、石膏ボード壁の吊り金具に。
材質
ワイルドレールフック 長いモノのフックW WAKI(和気産業)ワイルドレールフック 長いモノのフックWWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 ほうき・シャベルなど長い物の収納に。
耐荷重(kg)10材質長さ(mm)100幅(mm)40奥行(mm)105
壁付けシングルフック ベルク壁付けシングルフックベルク
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ)材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
剛力フック ベルク剛力フックベルク
389税込428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
材質スチール/樹脂付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
クラシックフック ACE(エース)クラシックフックACE(エース)
409税込450
1個
3日以内出荷
クラシック調でシックな用途の広いフックです。
材質ブラウン
ステンレスJコーティングフック ハイロジックステンレスJコーティングフックハイロジック
879税込967
1個
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フィニッシュコートフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
フック エスコフックエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
マーガレットフック CZ-5 シロクママーガレットフック CZ-5シロクマ
779税込857
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金耐荷重(kg)5寸法D(mm)52寸法H(Φmm)60寸法W(Φmm)60サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
ツールフック ハイロジックツールフックハイロジック
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
掛けるものを痛めないラバー付きのフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい
材質鉄+PVC付属ビス有無あり(タッピング6×35mm)
額フック シロクマ額フックシロクマ
1,288税込1,417
1組(2個)
翌日出荷
額吊り用フック・2ヶ1セット。取付ビス(3.5x20mm)付。
材質亜鉛合金
多目的パイプハンガー HOJO多目的パイプハンガーHOJO
829税込912
1個
翌日出荷
座付折れハンガー・二重U型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約35
かけまくりメタルフック HHT24M-BS2 東洋工芸かけまくりメタルフック HHT24M-BS2東洋工芸
579税込637
1パック(2個)
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT229-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT229-BS9東洋工芸
429税込472
1パック(2個)
翌々日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
フック(吊り金具)