絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- WAKI(和気産業)(120)
- LAMP(スガツネ工業)(119)
- エスコ(99)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(89)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- ベルク(32)
- 若井産業(31)
- 福井金属工芸(24)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 東洋工芸(13)
- HOJO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
「材質」から絞り込む

Jフック シングル
マジッククロス8(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(2セット)ほか当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
Jフック スチール製
光(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷使い勝手のよいフックです。用途工場内設備・各種施設にて。材質スチール質量(g)18奥行(mm)43寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0寸法A(mm)16寸法D(mm)9.5吊下荷重N(kgf)68.6(7)
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
石膏ボード用フック幅広ホワイト
光(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
Jフック ストロング
マジッククロス8(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(1個)当日出荷Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ニッケルメッキ耐荷重(kg)16
ステンレス製Lフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレスT型フック
シロクマ(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
Jフック ミニ
マジッククロス8(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(2セット)ほか当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ズレにくいZ型フック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
石こう釘 平型 徳用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(11個)当日出荷壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9色白耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
Jフック セミトライアングル
マジッククロス8(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
ツールダブルワイドフック
ハイロジック¥989~税込¥1,088~1個当日出荷大きなものもつれる、大型のフック。1×4材をおくだけで棚として使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
L型フック(ステンレス)
TRUSCO¥889~税込¥978~1個当日出荷多用途に使用できるステンレス製フックです。用途各種施設、工場内設備、作業現場に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スッポンフック ステン
大一鋼業(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(3個)当日出荷本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)35耐荷重(kg)5寸法W(mm)30
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス製大型フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
石こうボード壁専用 額縁フック
若井産業(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!用途石こうボード壁専用フック
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
鉄製L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。材質鉄厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
FH型フォールディングフック Sタイプ
川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!付属品取付ネジ材質亜鉛合金質量(g)60耐荷重(kg)7取付ねじ皿タッピング3×20