フック(吊り金具) :「トイレ フック」の検索結果
フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ベストな位置に設置が出来る壁美人トイレットパーホルダー取付金具。一般的なトイレットペーパーホルダーに取り付け可能。石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるトイレットペーパーホルダー用取付金具です。ホッチキスは180度開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。作業時間は目安として3~10分程度です。TOTO カクダイ INAX LIXIL 三栄水栓などの1PCS用トイレットペーパーホルダーが取り付けられます。一部取付できない機種が有ります。取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません
セット内容ベース×1枚、取付金具×1枚、M4ボルト×3本、M4ナット×3個、P-12フィルム×2枚、樹脂針×50本
アズワン品番64-3217-19
1セット
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
フック(吊り金具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。