フック(吊り金具) :「壁 フック ネジ」の検索結果

フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン) 材質フック:樹脂 付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
用途石こうボード壁用フック 材質本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)10 材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ 幅(mm)23 高さ(mm)40 奥行(mm)15
1セット
499 税込549
翌々日出荷

付属品取付ビス 材質SUS304 仕上生地
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール) 材質フック:スチールメッキ/カバー:樹脂 付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5
1袋(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 種類標準 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質スチロール樹脂 寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ) 材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト 付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁対応フック
安全荷重(kg)4 付属品本体:1個/ネジ付プラグ:1本 アズワン品番64-5246-68
1パック
499 税込549
3日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ホワイト 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ブラック 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ホワイト 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ブラック 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
1パック(3個)
429 税込472
当日出荷

LAMP(スガツネ)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンテックラウンドフック
木ネジで止めるフックです。
用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。 付属品取り付けビス(4本) 材質/仕上鉄(焼付塗装) 耐荷重(kg)10
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン・ネジ・粘着シールで、さまざまな場所に取付できる壁用万能フック
静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール) 材質樹脂/スチールメッキ 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ ブラック タイプダブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5 アズワン品番64-5263-74
1個
339 税込373
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジック樹脂フック
天板・壁どちらにも使用できるフック。店舗・施設・幼稚園などにフィットするやわらかいデザイン。
材質ポリアミド ねじトラスタッピング4×20(付属) 耐荷重(kg)8
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2 質量(g)267 種類標準 奥行(mm)66 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能なし 耐荷重(N)110
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
奥行(mm)83 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ 種類標準 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ 質量(g)338 種類標準 奥行(mm)58 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)200
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5 種類標準 奥行(mm)64.5 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ 質量(g)200 種類標準 奥行(mm)58.6 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)90
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属F2フック
特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)6
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フック
ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
付属品すりわり付丸皿タッピンねじ4×50 材質特殊合金 質量(g)450 種類標準 奥行(mm)58 仕上ブロンズダーク 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
種類標準 奥行(mm)39 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帽子とカバンがかけられる2WAYフックです。汎用的に使えて便利。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×118×70
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×45
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)45 寸法W(mm)25
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷